Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker
>
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Stecker
>
Artikel
L-COM CSMNB25MF-2.5 COMPUTER-KABEL, SERIELL, SCHWARZ, 0.762M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2300468
Hersteller:
L-Com
Herst.-Nr.:
CSMNB25MF-2.5
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Kabellänge - Imperial:
2.5 ft
Kabellänge - Metrisch:
760 mm
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder B:
D-Sub-Buchse, 25-polig
Steckverbinder A:
D-Sub-Stecker, 25-polig
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Computerkabel
Weitere Suchbegriffe:
Computerkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
L-COM
,
CSMNB25MF-2.5
,
2300468
,
230-0468
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.5A, THT
Molex
48037-0001
ab € 0,68*
Zubehör
MULTICOMP PRO 2UB3001-W05100 USB 2.0 BUCHSE, TYP A, DICHT IP67
Multicomp
2UB3001-W05100
ab € 3,07*
Zubehör
TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, THT-Lötanschluss
TE Connectivity
292336-1
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen