Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker
>
Artikel
L-COM CSM9MF-50 COMPUTER-KABEL, SERIELL, GRAU, 15.24M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2300475
Hersteller:
L-Com
Herst.-Nr.:
CSM9MF-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Kabellänge - Imperial:
50 ft
Kabellänge - Metrisch:
15.24 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Grau
Steckverbinder B:
D-Sub-Buchse, 9-polig
Steckverbinder A:
D-Sub-Stecker, 9-polig
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Computerkabel
Weitere Suchbegriffe:
Computerkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
L-COM
,
CSM9MF-50
,
2300475
,
230-0475
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING 09 55 156 6611741 BUCHSE, D, SMT, THR/INSERT, 9POLIG
Harting
09 55 156 6611741
ab € 3,74*
Zubehör
Molex CMD Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 1.27mm, Tafelmontage
Molex
83611-9006
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen