Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ABRACON ABS25-32.768KHZ-1-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2308714
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ABS25-32.768KHZ-1-T
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
ABS25
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Frequenztoleranz + / -:
10 ppm
Belastungskapazität:
12.5 pF
Quarzgehäuse:
SMD, 8mm x 3.8mm
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Frequenzstabilität + / -:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ABRACON
,
ABS25-32.768KHZ-1-T
,
2308714
,
230-8714
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,836*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IQD FREQUENCY PRODUCTS LFXTAL003000 QUARZ, SMD, 32.768000KHZ, 12.5PF
IQD Frequency Products
LFXTAL003000
ab € 0,353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen