Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
IQD FREQUENCY PRODUCTS LFXTAL003000 QUARZ, SMD, 32.768000KHZ, 12.5PF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9713220
Hersteller:
IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
LFXTAL003000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
85SMX
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Belastungskapazität:
12.5 pF
Quarzgehäuse:
SMD, 8.7mm x 3.7mm
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Frequenzstabilität + / -:
20 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
IQD FREQUENCY PRODUCTS
,
LFXTAL003000
,
9713220
,
971-3220
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,353*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ABS25-32.768KHZ-1-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, SMD
Abracon
ABS25-32.768KHZ-1-T
ab € 0,836*
Ähnlich
ABRACON ABS25-32.768KHZ-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 8X2.5, SMD
Abracon
ABS25-32.768KHZ-T
ab € 0,357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen