Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungs-MOSFET
>
Artikel
Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 150 A, 0.00197 ohm, TO-220AB, Durchsteckmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2311245
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
PSMN2R6-60PS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.00197 ohm
Produktpalette:
-
MSL:
-
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Durchsteckmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
150 A
Betriebstemperatur, max.:
175 °C
Bauform - Transistor:
TO-220AB
Drain-Source-Spannung Vds:
60 V
Verlustleistung:
326 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
3 V
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
NEXPERIA
,
PSMN2R6-60PS
,
2311245
,
231-1245
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NEXPERIA PSMN2R5-60PLQ MOSFET, N-KANAL, 60V, 150A, TO-220
Nexperia
PSMN2R5-60PLQ
ab € 1,83*
Ähnlich
VISHAY SUP50010E-GE3 MOSFET, 60V, 150A, 175°C, 375W
Vishay
SUP50010E-GE3
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen