Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
Mehradrige Kabel, Ungeschirmt, 4 Ader(n), 1.5 mm², 328 ft, 100 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2313109
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
PP000669
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Orange
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
-
Anzahl der Adern:
4 Ader(n)
Außendurchmesser:
10.4 mm
Leiterquerschnitt CSA:
1.5 mm²
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
Nennspannung:
500 V
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Mantelmaterial:
Gummi
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
PRO POWER
,
PP000669
,
2313109
,
231-3109
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,96*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 227,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 276,44*
€ 328,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 274,20*
€ 326,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 260,83*
€ 310,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 256,17*
€ 304,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 227,96*
€ 271,27
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,92*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,07*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen