Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-K60D100M-KIT TOWER-MODUL, ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315642
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K60D100M-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - K60
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Tower-Modul MK60DN512VMD10, TWR-ELEV, TWR-SER, DVD mit IDE-Software, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MK60DN512VMD10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-K60D100M-KIT, 2315642, 231-5642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 192,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 242,47*
    € 288,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 242,08*
    € 288,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 231,99*
    € 276,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,32*
    € 263,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,95*
    € 229,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.