Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESD5Z5.0T1G ESD-SCHUTZDIODE, 5V, SOD-523-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317510
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD5Z5.0T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: ESD5Z
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESD5Z5.0T1G, 2317510, 231-7510
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0438*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0465*
    € 0,2644*
    Lager 139
    108718
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0393*
    € 0,2783*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2783*
    € 0,33118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1789*
    € 0,21289
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3915* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SP1003-01DTG
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.