Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 174W; 6,2V; 9,4A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 174W; 6,2V; 9,4A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Diode: TVS; 174W; 6,2V; 9,4A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESD5Z5.0T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD5Z5.0T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,4A
Durchbruchspannung: 6,2V
Leck strom: 50nA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 174W
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0438*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0465*
€ 0,2644*
1 Tag
108718
5
€ 14,99*
ab € 0,0393*
€ 0,2783*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SP1003-01DTG
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.