Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBTA14LT1G TRANSISTOR, NPN, 30V, 0.3A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317594
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTA14LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 20000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 300 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 225 mW
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBTA14LT1G, 2317594, 231-7594
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,044*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0376*
    € 0,2339*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0337*
    € 0,2894*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2339*
    € 0,27834
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1695* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.