Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84773A0006A000 GERÄTESTECKER, NETZFILTER 6A, 250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317969
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84773A0006A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: B84773
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker mit filter, gerätestecker, entstörkondensator 250v, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84773A0006A000, 2317969, 231-7969
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 6,90*
    ab € 11,64*
    € 14,40*
    40
    Frei Haus
    ab € 11,04*
    € 14,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,64*
    € 16,66*
    Lager 139
    70
    1
    € 14,99*
    ab € 11,55*
    € 19,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.