Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AHM100PS15C2-8 NETZTEIL, 6.67A, 15V, 100W, IEC C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319703
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM100PS15C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Produktpalette: AHM100 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: 4-polig, Mini-DIN
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6.67 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, AHM100PS15C2-8, 2319703, 231-9703
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 62,97*
    € 92,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 69,06*
    € 96,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,02*
    € 114,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,36*
    € 112,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,93*
    € 105,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,68*
    € 99,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,93*
    € 97,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,19*
    € 95,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,06*
    € 82,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    ALM120PS15C2-8
    ab € 56,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.