Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CAY16-4701F4LF WIDERST.NETZWERK, 4FACH, 4K7, 1%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321746
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-4701F4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.8 mm
  • Produktpalette: CAY16 Series
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, CAY16-4701F4LF, 2321746, 232-1746
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2224
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0158*
    € 0,0758*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,139*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    10
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,116*
    € 0,427*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0222*
    € 0,02642
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,758* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    YC164-FR-074K7L
    ab € 0,0119*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.