Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 4.7 kΩ, 62.5 mW, ±1 %, 4 Widerstände, CAY16-4701F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 4.7 kΩ, 62.5 mW, ±1 %, 4 Widerstände, CAY16-4701F
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 4.7 kΩ, 62.5 mW, ±1 %, 4 Widerstände, CAY16-4701F
Artikel-Nr.:
     4502-06E8099
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-4701F4LF
EAN/GTIN:
     4099879755926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 4.7 kΩ, 62.5 mW, ±1 %, 4 Widerstände, CAY16-4701F4LF
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD 1206
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
62.5 mW
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
4.7 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/°C
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3365
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0757*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0963*
€ 0,3591*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
YC164-FR-074K7L
ab € 0,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.