Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBFJ201 TRANSISTOR, JFET, -40V, 0.001A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323150
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -40 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -1.5 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: 1 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, onsemi transistor, jfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBFJ201, 2323150, 232-3150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0865*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.