Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
ONSEMI FDC640P MOSFET, P-KANAL, -20V, -4.5A, SUPERSOT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2323162
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
FDC640P
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
4.5 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.039 ohm
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
6 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Kanaltyp:
p-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
4.5 A
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
SuperSOT
Drain-Source-Spannung Vds:
20 V
Verlustleistung:
1.6 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
1 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
ONSEMI
,
FDC640P
,
2323162
,
232-3162
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI FDC638APZ MOSFET, P-KANAL SMD, SSOT-6, GANZE ROLLE
onsemi
FDC638APZ
ab € 0,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen