Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECHU1C221JX5 KONDENSATOR, 220PF, 16V, 5%, PPS, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2326054
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C221JX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: ECHU(X) Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.7 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Spannung (AC): 11 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECHU1C221JX5, 2326054, 232-6054
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3140
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,067*
    € 0,2738*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,69*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 1,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2738*
    € 0,32582
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1544*
    € 0,18374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,738* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.