Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0302-5R6ML INDUCTOR, 5.6UH, 20%, 1.1A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328698
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0302-5R6ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.1 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Produktpalette: SDR0302
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.3 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0302-5R6ML, 2328698, 232-8698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.