Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0403-2R7ML INDUCTOR, 2.7UH, 20%, 2.43A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328712
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0403-2R7ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 2.43 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.7 µH
  • Produktpalette: SDR0403 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.052 ohm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0403-2R7ML, 2328712, 232-8712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,194*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.