Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BOURNS SDR2207-3R3ML INDUCTOR, 3.3UH, 20%, 9A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329081
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR2207-3R3ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 9 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: SDR2207
  • Sättigungsstrom (Isat): 17 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0078 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR2207-3R3ML, 2329081, 232-9081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,554*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.