Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR2207-471KL INDUCTOR, 470UH, 10%, 0.8A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329083
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR2207-471KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 800 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 470 µH
  • Produktpalette: SDR2207
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.85 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR2207-471KL, 2329083, 232-9083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,693*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.