Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR2207-560KL INDUCTOR, 56UH, 10%, 2.6A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2329085
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR2207-560KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 2.6 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 56 µH
  • Produktpalette: SDR2207
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0965 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR2207-560KL, 2329085, 232-9085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,528*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.