Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1280-8R2Y INDUKTIVITÄT, 8.2UH, 30%, 6.2A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333878
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1280-8R2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 6.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 8.2 µH
  • Produktpalette: SRR1280 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.8 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0205 ohm
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1280-8R2Y, 2333878, 233-3878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,466*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.