Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR7032-101M INDUKTIVITÄT, 100UH, 20%, 0.45A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333942
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR7032-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 450 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: SRR7032 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 500 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.54 ohm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR7032-101M, 2333942, 233-3942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    Lager 139
    1351
    1
    € 14,99*
    ab € 0,26*
    € 0,741*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.