Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74485540120 INDUKTIVITÄT, 1.2UH, 23A, 20%, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336084
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74485540120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-CFWI
  • RMS-Strom, parallel: 23 A
  • Induktivität - Parallel: 1.2 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 47 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.0024 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 13.2 mm
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 13.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74485540120, 2336084, 233-6084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,70*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.