Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BCV47,215 DARLINGTON-TRANSISTOR, NPN, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336791
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCV47,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 60 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 2000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 500 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 250 mW
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCV47,215, 2336791, 233-6791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,046*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.