Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCWF06R2702BTL DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 27K 0.1% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2337100
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCWF06R2702BTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
27 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCWF06R2702BTL
,
2337100
,
233-7100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0309*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha-Amprobe LCR55A Multimeter Digitales Multimeter
Beha Amprobe
3026976
ab € 281,99*
Zubehör
Aim-TTi LCR400 LCR-Messgerät 99mF 990 MΩ 9900H, Tischgerät, 10kHz LED
Aim-TTi
LCR400
ab € 898,32*
Zubehör
BK Precision BK879B LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 10kHz LCD
B&K Precision
BK879B
ab € 314,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen