Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS RV4NAYSD103A DREHPOTENTIOMETER, 10K 10% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344508
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     RV4NAYSD103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: RV4 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.325 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.225 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 35.84 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eti systems potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, RV4NAYSD103A, 2344508, 234-4508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,21*
    € 53,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,38*
    € 44,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,95*
    € 41,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Grayhill
    11K5013-KMNB
    ab € 5,69*
    Zubehör
    Multicomp
    061-7005
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Multicomp
    061-7006
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Multicomp
    061-7008
    ab € 4,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.