Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50YXJ3R3M5X11 KONDENSATOR, 3.3æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346267
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50YXJ3R3M5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: YXJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 53 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50YXJ3R3M5X11, 2346267, 234-6267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,048*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2207*
    € 0,26263
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HM3R3
    ab € 0,0355*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H3R3
    ab € 0,0609*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HHG3R3
    ab € 0,0407*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.