Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
RUBYCON 16ZLJ2200M12.5X20 KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2346454
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
16ZLJ2200M12.5X20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
2200 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
16 V
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
12.5 mm
Produktpalette:
ZLJ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
2.6 A
Lebensdauer bei Temperatur:
10000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
16ZLJ2200M12.5X20
,
2346454
,
234-6454
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,326*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic EEUFC1C222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic
EEUFC1C222
ab € 0,48*
Ähnlich
3er Pack Panasonic EEUFM1C222 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5.00mm 2200 µF 16V 20% (Ø) 12.50mm Tape cut
Panasonic
EEUFM1C222
ab € 0,44*
Ähnlich
CHEMI-CON EKZE160ELL222MK25S KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%
CHEMI-CON
EKZE160ELL222MK25S
ab € 0,488*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR16V228M13X21 KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%
Multicomp
MCGPR16V228M13X21
ab € 0,151*
Ähnlich
Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C
Nichicon
UPS1C222MHD
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen