Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCGPR16V228M13X21 KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9451137
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCGPR16V228M13X21
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.1583 ohm
Produktdurchmesser:
13 mm
Produktpalette:
MCGPR
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1.25 A
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 85°C
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Kapazität:
2200 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
16 V
Produktbreite:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produkthöhe:
21 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
MULTICOMP PRO
,
MCGPR16V228M13X21
,
9451137
,
945-1137
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,151*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic EEUFC1C222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic
EEUFC1C222
ab € 0,48*
Ähnlich
3er Pack Panasonic EEUFM1C222 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5.00mm 2200 µF 16V 20% (Ø) 12.50mm Tape cut
Panasonic
EEUFM1C222
ab € 0,44*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH16V228M13X21 KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%
Multicomp
MCRH16V228M13X21
ab € 0,17*
Ähnlich
Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C
Nichicon
UPS1C222MHD
ab € 0,31*
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFK1C222
ab € 0,69*
Ähnlich
PANASONIC ECA1CAM222X KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%
Panasonic
ECA1CAM222X
ab € 0,355*
Ähnlich
Panasonic EEU-FR1C222 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 2200 µF 16 V 20 % (Ø) 12.5 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FR1C222
ab € 0,426*
Ähnlich
Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 20mm, +85°C
Panasonic
ECA1CM222
ab € 0,366*
Ähnlich
RUBYCON 16ZLJ2200M12.5X20 KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%
Rubycon
16ZLJ2200M12.5X20
ab € 0,326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen