Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON B32-1610 KAPPE, 9.5MM, SCHWARZ, FÜR B3F/B3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352311
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Zur Verwendung mit: B3F, B3FS and B3W Series Tactile Switches
  • Produktpalette: KEYCAPS For TACTILE Series
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, tastkappe omron, microschalter, Relais, Schalter, Schalterkappen, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, OMRON, B32-1610, 2352311, 235-2311
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,27*
    € 0,55*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,259*
    € 0,574*
    Lager 139
    2629
    10
    € 14,99*
    ab € 0,413*
    € 0,71*
    2 Tage
    191
    5
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,74*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,48*
    € 0,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.