Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taste; gepresst; 7mm; -25÷70°C; rund; schwarz; Ø9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taste; gepresst; 7mm; -25÷70°C; rund; schwarz; Ø9,5mm
Taste; gepresst; 7mm; -25÷70°C; rund; schwarz; Ø9,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32-1610
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1610
EAN/GTIN:
     4536854809941
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Hersteller: OMRON Electronic Components
Farbe: schwarz
Montage: gepresst
Betriebstemperatur: -25...70°C
Schalter Zubehör-Typ: Taste
Tastenform: rund
Tastenmaße: Ø9,5mm
Knopfhöhe: 7mm
Passendes Zubehör: B3F-4;B3F-5;B3W
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,55*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 0,574*
1 Tag
2629
10
€ 14,99*
ab € 0,413*
€ 0,71*
1 Tag
191
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,74*
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.