Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.9425-150-23 MESSLEITUNG, BLAU, 1.5M, 5KV, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352892
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9425-150-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung 1,5m blau
Anschlusslänge - imperial: 5 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Blau
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: XHM-5000 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborkabel, laborkabel blau, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 66.9425-150-23, 2352892, 235-2892
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,52*
    € 14,40*
    € 5,95*
    ab € 8,92*
    € 14,87*
    € 6,90*
    ab € 8,52*
    € 15,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,26*
    € 15,76*
    € 8,95*
    ab € 12,47*
    € 18,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    67.9537-21
    ab € 8,14*
    Zubehör
    Stäubli
    24.0157-4
    ab € 20,02*
    Zubehör
    Stäubli
    68.9559-23
    ab € 69,28*
    Zubehör
    Stäubli
    22.2070-21 22.1008
    ab € 3,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.