Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTIN SMT LW39.1909 STARTOOL, BGA, 35X35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352972
Hersteller:
     MARTIN SMT
Herst.-Nr.:
     LW39.1909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftkolben Entlötdüse
Zur Verwendung mit: ASP/SHP Arms
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 35 mm
  • Spitze/Düse: Star
  • Länge der Spitze/Düse: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MARTIN SMT, LW39.1909, 2352972, 235-2972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 72,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,40*
    € 108,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,13*
    € 108,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,21*
    € 104,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,91*
    € 103,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,73*
    € 86,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.