Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TR3A475K020C3500 KONDENSATOR, 4.7æF, 20V, 10%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353112
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3A475K020C3500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.5 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT TR3 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 150 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TR3A475K020C3500, 2353112, 235-3112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSA475K020R1800
    ab € 0,1004*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.