Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPS 3216 4,7/20 - SMD-Tantal , 4,7µF, 20V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPS 3216 4,7/20 - SMD-Tantal , 4,7µF, 20V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPS 3216 4,7/20 - SMD-Tantal , 4,7µF, 20V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93052828
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA475K020R1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4700 nF
Spannung
20 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495A475K020ATE1K8
ab € 0,34*
Ähnlich
Vishay
TR3A475K020C3500
ab € 0,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.