Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65611D0000R048 FERRITKERN , P 36 N48


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355054
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65611D0000R048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 202 mm²
  • Kern: P
  • Produktpalette: B65611 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 7.6 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 52 mm
  • Ferritkerngröße: P36/22
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kernmaterialgüte: N48
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65611D0000R048, 2355054, 235-5054
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 3,29*
    € 4,86*
    50
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 5,40*
    € 5,40*
    2
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 3,05*
    € 7,04*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 6,83*
    € 12,39*
    Lager 139
    204
    1
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 4,11*
    € 12,42*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Satz
    ab 200 Sätze
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Satz
    ab 2000 Sätze
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65612B0000T001
    ab € 0,435*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.