Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Kern, N48, 7600 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 36 mm, Innen-Ø 29.9 mm, (H) 22 mm, B656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-Kern, N48, 7600 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 36 mm, Innen-Ø 29.9 mm, (H) 22 mm, B656
P-Kern, N48, 7600 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 36 mm, Innen-Ø 29.9 mm, (H) 22 mm, B656
P-Kern, N48, 7600 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 36 mm, Innen-Ø 29.9 mm, (H) 22 mm, B656
Artikel-Nr.:
     4502-82D501
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65611D0000R048
EAN/GTIN:
     4099889052831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ohne Luftspalt Typ B65611 nach IEC 60133, aus Siferrit-Werkstoffen Ausführung: Typ D mit Mittelloch, Typ T mit Gewindehülse, Typ W ohne Mittelloch Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65611DR48, 7600 nH, N48
Weitere Informationen:
AL-Wert:
7600 nH
Außendurchmesser:
36 mm
Höhe:
22 mm
Innendurchmesser:
29.9 mm
Kernform:
P
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N48
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.05745 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, P-Kern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 4,81*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 7,01*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 7,04*
1 Tag
204
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 4,09*
€ 12,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65612B0000T001
ab € 0,435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.