Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65685B1016T001 SPULENKÖRPER, PM 62, 1 KAMMER, 16PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355117
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65685B1016T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Spulenkörper
Zur Verwendung mit: PM62
  • Produktpalette: B65685 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spulenkörper epcos, printtrafo, Transformator-Spulenkörper, Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65685B1016T001, 2355117, 235-5117
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 4,90*
    € 6,28*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,19*
    € 7,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,72*
    € 12,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.