Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für PM-Kern, B65685B1016T001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für PM-Kern, B65685B1016T001
Spulenkörper für PM-Kern, B65685B1016T001
Artikel-Nr.:
     4502-83D364
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65685B1016T001
EAN/GTIN:
     4099889062021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Spulenkörper
Spulenkörper Typ B65685. Mit einer Kammer, aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 270 mm², (Wq), Lötstifte: 16 Stück. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp, Ausführung): B65685B1016T1, Spulenkörper
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
PET
Wickelquerschnitt:
270 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 6,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,21*
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 8,97*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 14,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.