Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65843A0000R087 FERRITKERN , EP 13 N87


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355161
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65843A0000R087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Effektiver Querschnitt Ae: 19.5 mm²
  • Kern: EP
  • Produktpalette: B65843A Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 1.6 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 24.2 mm
  • Ferritkerngröße: EP13
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, printtrafo, Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65843A0000R087, 2355161, 235-5161
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,71*
    € 0,90*
    Lager 139
    1998
    1
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 0,682*
    € 1,398*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Satz
    ab 200 Sätze
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Satz
    ab 10000 Sätze
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Satz
    ab 30000 Sätze
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.