Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kern: Ferrit; EP; N87; 1600nH; 472mm3; 19,5mm2; 2Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B65843A0000R087
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65843A0000R087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Hersteller: EPCOS
Material: N87
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 472mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 19,5mm2
AI Induktionsfaktor: 1600nH
Ausführung: EP
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: printtrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,89*
1 Tag
1996
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 0,692*
€ 1,418*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 890,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.