Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61202625821 STIFTLEISTE, IDC, 2.54MM, ZUGENTL. 26POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356322
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61202625821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-BHD Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stecker
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, WURTH ELEKTRONIK, 61202625821, 2356322, 235-6322
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 7,92*
    € 9,67*
    Lager 139
    31
    1
    € 14,99*
    ab € 4,45*
    € 13,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 18 526 7813
    ab € 1,96*
    Zubehör
    Harting
    09 18 526 7803
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Harting
    09185266803
    ab € 0,6477*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.