Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 526 7813 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 526 7813 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Harting 09 18 526 7813 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76737383
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 526 7813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
IDC-Steckverbinder
federleiste harting
idc steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.06 g
Merkmale
Stecker
SEK-18 SV
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28/7
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Spannung
320 V
Stromstärke
2.5 A
Einsteckkraft
78 N
Auszugskraft
78 N
Zertifizierung
EC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 F3/I3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 526 7904
ab € 1,99*
Zubehör
3M
3365-26
ab € 3,78*
Zubehör
Harting
09 18 506 7324
ab € 0,712*
Zubehör
Harting
09 18 526 7324
ab € 1,86*
Zubehör
Harting
09 18 526 7903
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.