Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 34153A KIT, RTD, 4-DRAHT, SENSORELEMENTE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360440
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34153A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Zur Verwendung mit: Kit 34152A von Keysight
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: 4-Draht-Sensorelemente
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 34153A, 2360440, 236-0440
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 199,74*
    € 246,00*
    29 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 212,57*
    € 260,54*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 234,66*
    € 291,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 246,00*
    € 292,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 240,01*
    € 285,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 229,10*
    € 272,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 221,78*
    € 263,92
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 199,74*
    € 237,69
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 39,948* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34460A
    ab € 982,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.