Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CBARD-CLR ARDUINO UNO GEHÄUSE, HIPS, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360475
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBARD-CLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Arduino Uno Board
  • Außenhöhe: 44 mm
  • Außenbreite: 57.3 mm
  • Gehäusematerial: Polystyrol
  • Außentiefe: 94.9 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, CAMDENBOSS, CBARD-CLR, 2360475, 236-0475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CamdenBoss
    CBARD-CAR
    ab € 13,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.