Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EE2-12SNUH-L SIGNALRELAIS, DPDT, 250VAC, 220VDC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360794
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EE2-12SNUH-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalrelais
Signalumformer
signalrelais 12v
signalrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 220 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: EC2 &, EE2 Series
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, KEMET, EE2-12SNUH-L, 2360794, 236-0794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.