Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CLF10040T-471M-D INDUKTIVITÄT, 470UH, 0.56A, 20%, 100KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360972
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CLF10040T-471M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 440 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 µH
  • Produktpalette: CLF-D Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 560 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 1.21 ohm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, CLF10040T-471M-D, 2360972, 236-0972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,543*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.