Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Speicherdrossel
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 744383340056 INDUKTIV. 0.56UH 4.6A 30% LEIST. 108MHZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2361907
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744383340056
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
RMS-Strom Irms:
3.6 A
Bauart der Induktivität:
Geschirmt
Induktivität:
560 nH
Produktpalette:
WE-MAPI
Sättigungsstrom (Isat):
8.5 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
3 mm
DC-Widerstand, max.:
0.0348 ohm
Produkthöhe:
1.2 mm
Produktlänge:
3 mm
Induktivitätstoleranz:
± 30%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
würth elektronik speicherdrossel
,
speicherdrossel
,
smd drossel 560nh
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
744383340056
,
2361907
,
236-1907
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,719*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,48*
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 132,95*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 143,60*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 157,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen